EARTH MAN
コード式電気のこぎり
無段変速:引き金を引く強さで、ブレードのストロークスピードを調整
3種類のブレード付き:木工用150mm / 塩ビ・PC用150mm / 鉄工用130mm
ツールレス:工具不要でブレードを交換可能
用途
木材の荒切りや生木、塩ビパイプやプラスチック、軟鉄パイプ・軟鋼材の切断等に使用することができます。
<最大切断能力>木材 : 厚さ約55mm / 塩ビパイプ(径) : 約Φ60mm /軟鉄パイプ(径) : 約Φ32mm / 軟鋼材 : 厚さ約2.5mm
付属品
電気のこぎり本体×1、木工用ブレード×1、塩ビ・PC用ブレード×1 鉄工用ブレード×1、取扱説明書×1
ストローク(mm)
約18
質量(kg)
約1.6
使用温度範囲(℃)
0~40
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
約2.0
定格電流(A)
3.7
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
350
定格時間(分)
30
本体サイズ(mm)
約長さ300×幅72×高さ205
ストローク数(min
-1
)
約0~2200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66261871
DN-350A
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください