軽トラック用 前面保護カバー

軽トラック用 前面保護カバー - カイトン軽トラック用 前面保護カバー - カイトン軽トラック用 前面保護カバー - カイトン軽トラック用 前面保護カバー - カイトン軽トラック用 前面保護カバー - カイトン軽トラック用 前面保護カバー - カイトン軽トラック用 前面保護カバー - カイトン

軽トラック前面にフックでカンタン取り付け。暑いシーズンには、ダッシュボード・ハンドルなどの日焼け、色あせ防止に!寒いシーズンには、雪・霜による窓の凍結防止に!黄砂やホコリ、火山灰の対策に!鳥のフン対策にもなります!

用途軽トラック専用前面保護カバー材質カバー本体/ポリエステル、ハトメ/亜鉛合金質量(g)950幅(cm)150高さ(cm)145奥行き(cm)145内容量1個
注意
※本製品は自動車用です。自動車以外には使用しないでください。 車両の種類によっては取り付けできない可能性が有ります。予めご了承ください。 洗濯機・乾燥機は使用しないでください。汚れた場合は手洗いをしてください。 カバー表面には撥水加工を施しておりますが完全防水ではありません。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66257960KSC-03M
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする