HAC
非常用モバイル非常灯
携帯や設置に便利なカラビナ付き
点灯モード4種 ワンボタン操作
2WAY仕様:ランタン(電球色)/懐中電灯(白色)
材質
ABS・PP・ステンレス・シリコン・アルミ・ガラス・LED
連続点灯時間
約2時間(ライト:強)/約2時間(ライト:弱)/約1時間(ライト点滅)/約2時間(ランタン)
用途
身近に備える非常照明
セット内容
本体(ライト)×1個、充電ケーブル×1
質量(g)
約125
電源
USB充電式(入力 DC5V1A)
使用電池
リチウムイオン充電池
充電時間(時間)
約1
充電可能回数
約200回
明るさ(Lm)
約120(ライト:強)/約100(ライト:弱)/約80(ランタン)
寸法(Φ×高さH)(cm)
約Φ6.5×H23.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66266561
BEL-2
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください