曜日別特売

スコッチ・ウェルド プライマー SW3901

スコッチ・ウェルド プライマー SW3901 - 3M(スリーエム)

一液加熱硬化型接着剤は主剤として硬化剤があらかじめ混合されていますので計量、混合する必要がありません。加熱することにより硬化して、高い接着強さと耐久性を発揮します。溶接やリベットにかわる接合方法として構造物の接着に使用できます。

容量(mL)236危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量2844mL危険物の性状水溶性内容量1箱(12缶)
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66266737SW3901 1/2PT
オープン
67,980
74,778(税込)
95日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライマー/硬化促進剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする