ブロードウォッチ
200万画素PoEタイプNVRドーム型防犯カメラ(SEC-N-*Pシリーズ増設・交換用)
2M(200万画素)PoEタイプNVR防犯カメラ
防犯カメラセット SEC-N-Pシリーズ増設・交換用
用途
防犯カメラセット SEC-N-Pシリーズ増設・交換用
寸法(mm)
約105×70×65(本体のみ)
質量(g)
約180(スタンド含む)
電源
PoE給電
信号形式
100BASE-T(PoE)
動作温度(℃)
-10~50 ※但し、結露なきこと
画素数
【カメラ】2M:約200万画素
内容量
1個
注意
※マニュアルは最新の情報を確認いただくため電子化しております。スマートフォンなどでQRコードを読み取り、ご確認ください。
※仕様は予告なく変更される場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66276966
SEC-CAN-E2M
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください