ブロードウォッチ
500万画素PoEタイプNVRドーム型防犯カメラ(SEC-N-*FMシリーズ増設・交換用)
5M(500万画素)PoEタイプNVR防犯カメラ
防犯カメラセット SEC-N-FMシリーズ増設・交換用
用途
防犯カメラセット SEC-N-FMシリーズ増設・交換用
寸法(mm)
約110×Φ110
質量(g)
約240
電源
PoE給電
信号形式
100BASE-T(PoE)
動作温度(℃)
-10~50 ※但し、結露なきこと
画素数
【カメラ】5M:約500万画素
内容量
1個
注意
※マニュアルは最新の情報を確認いただくため電子化しております。スマートフォンなどでQRコードを読み取り、ご確認ください。
※仕様は予告なく変更される場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66276957
SEC-CAN-F5M
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください