YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
LED棚下照明
業界トップクラスの省エネ設計
最大連結本数:20本
材質
PC・アルミ・PVC・銅
色
ホワイト
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
100
平均寿命(時間)
約40000
演色指数(Ra)
80
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
色温度(K)
3000
5700
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
タイプ
消費電力(W)
本体質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66280536
FM60K57W3A2
600mm
3.2
160
553×23×23
5700
¥
18,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66280545
FM60K30W3A2
600mm
3.2
160
553×23×23
3000
¥
18,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66280561
FM90K57W5A2
900mm
4.7
210
828×23×23
5700
¥
24,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66280570
FM90K30W5A2
900mm
4.7
210
828×23×23
3000
¥
24,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66280579
FM120K57W6A2
1200mm
6.6
270
1,160×23×23
5700
¥
27,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66280588
FM120K30W6A2
1200mm
6.6
270
1,160×23×23
3000
¥
27,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。