ネオス
デタージェント
用途
水溶性洗浄剤として
仕様
透明液体
成分
有機酸塩類:5~15%、水:60~70%、無機アルカリ類:1%未満、無機塩類:15~25%、界面活性剤:1~5%、防食剤:1%未満
色
無色~帯黄色
pH
13.0(原液、25℃)
沸点(℃)
100以上
密度
1.17(15℃)
溶解度
易溶(水,室温)
危険物の類別
非危険物
内容量
1缶(18kg)
注意
※工業用途以外には使用しないでください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66287938
60
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,480
/
税込
¥
1,628
沖縄地方
数量1につき
¥
3,180
/
税込
¥
3,498
離島
数量1につき
¥
3,300
/
税込
¥
3,630