曜日別特売

ノートパソコンスタンド 360度回転 折りたたみ式 ~17.3インチ対応 高さ角度無段階調整 放熱 安定設計

ノートパソコンスタンド 360度回転 折りたたみ式 ~17.3インチ対応 高さ角度無段階調整 放熱 安定設計 - エレコムノートパソコンスタンド 360度回転 折りたたみ式 ~17.3インチ対応 高さ角度無段階調整 放熱 安定設計 - エレコムノートパソコンスタンド 360度回転 折りたたみ式 ~17.3インチ対応 高さ角度無段階調整 放熱 安定設計 - エレコムノートパソコンスタンド 360度回転 折りたたみ式 ~17.3インチ対応 高さ角度無段階調整 放熱 安定設計 - エレコムノートパソコンスタンド 360度回転 折りたたみ式 ~17.3インチ対応 高さ角度無段階調整 放熱 安定設計 - エレコムノートパソコンスタンド 360度回転 折りたたみ式 ~17.3インチ対応 高さ角度無段階調整 放熱 安定設計 - エレコムノートパソコンスタンド 360度回転 折りたたみ式 ~17.3インチ対応 高さ角度無段階調整 放熱 安定設計 - エレコム

お好みの高さや角度に加え、左右への向きも自由に変えられる折り畳み式ノートパソコンスタンドです。会議や打ち合わせの際、ノートパソコンの画面をスムーズに共有できます。

用途
スタンド部分が360度回転し、自由に向きを変えられるノートパソコンスタンドです。
会議や打ち合わせの際、ノートパソコンの画面をスムーズに共有できます。
作業環境や利用シーンに合わせて、お好みの高さ・角度に無段階で調整可能です。
ノートパソコンの高さを変えることで目線を上げることができ、作業中の姿勢を改善します。
ノートパソコンにキーボードを接続してスタンドに設置し、高さを上げて使用することで、デスクトップパソコンのように使用することができます。
タブレットスタンドとしても使用できます。
通気性を考慮した幅広いスリットデザインと、合金ならではの高い熱伝導性で、効率よく熱を逃がします。
天板と底部にはシリコンゴムを施しているので、ノートパソコンへの傷防止と滑り止め効果で安定して使えます。
不使用時にはコンパクトに畳んで収納できます。
~17.3インチノートパソコンに対応しています。
厚さ約3mmの鉄合金製で、丈夫さと上質な仕上がりを両立しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質鉄合金、アルミニウム、シリコン質量(kg)約1.6ブラック耐荷重(kg)約5対応~17.3インチノートパソコン、パームリジェクション:○、ワイヤレス充電:○、傾き検知:○、筆圧感知:×サイズ(mm)幅約245×奥行約238×高さ約59 ※折りたたみ時内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66294920PCAWLTSFA360BK
5,570
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする