ダイヤトレンド
ACアダプタ DC5V 2A 2.5mmDCプラグ
質量(g)
66
出力(W)
10
外形寸法(mm)
W33.8×D65.4×H25.4
コード長さ(m)
1.5
出力電圧(V)
DC5
入力電圧(V)
AC100~240
出力電流(A)
2
周波数
50/60Hz
回路方式
スイッチング方式
極性
センタープラス
入力電流(A)
0.3
動作温度(℃)
-20~40
プラグ形状
2.5mmDCプラグ
RoHS指令(10物質対応)
対応
プラグ外径(Φmm)
5.5
プラグ内径(Φmm)
2.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66353790
DSA12WA-0520LA
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください