曜日別特売

PANAサーボアイテム

PANAサーボアイテム - JST(日本圧着端子製造)

ロック機構を配慮したシールド付きインターフェイスコネクタです。

適合基板マウント:DIP (IMT), SMTタイプインターフェース用コネクタピッチ(mm)0.8極数10使用温度範囲(℃)-55 ~ +85規格ULシリーズMUF定格電圧30V AC/DC定格電流(A)1方向嵌合の向き:サイド対応嵌合補助:キーイング導体サイズ(mm2)AWG #28,#26,#24、0.08 ~ 0.21RoHS指令(10物質対応)対応特性伝送/電磁:シールド対策内容量1パック(45個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66354298MUF-PK10K-X
オープン
27,980
30,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする