K-ZOC(ケイゾック)
ハーフパンツGKW-5093
涼しさを追求した強力な接触冷感素材した、軽量で動きやすいハーフパンツです。
軽くて動きやすい接触冷感素材を使用しています。
夏季シーズン中心の高温期に熱中症対策としてもおすすめです。
用途
普段着、軽作業。
材質
メイン;ナイロン85%,PU15%,メッシュ部分;ポリエステル100%
色
チャコール
内容量
1着
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66339711
チャコール M
M
40
78
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66339720
チャコール L
L
41
84
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66339729
チャコール LL
LL
41
90
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66339738
チャコール 3L
3L
42
96
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください