クリスマスデコレーション 吊り装飾 クリスマスツリーペナント
【商品特徴】格安でお買い得なプリーツハンガー!クリスマスモチーフの飾りがたくさんついています。天井からひもで吊るして飾るプリーツハンガーは、簡単にクリスマスらしい店舗ディスプレイになるおすすめアイテムです。たくさん飾ってクリスマス感いっぱいの店内に♪
用途【特記事項】※ひも付き
材質不織布・塩化ビニル
長さ(cm)160
寸法(幅W×高さH)(cm)30×40
内容量1枚
注意
※【ご注意ください】取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。※標準的たるみを持たせたサイズです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 600 / 税込 ¥ 660 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |