クリスマスデコレーション 吊り装飾 おすわりサンタ デラックスペナント 長さ160cm

クリスマスデコレーション 吊り装飾 おすわりサンタ デラックスペナント 長さ160cm ストア・エキスプレス

【商品特徴】赤と緑のクリスマスカラーのペナントに、サンタクロースやクリスマスツリーの飾りが付いています。天井からひもで吊るして飾るペナントは、簡単にクリスマスらしい店舗ディスプレイになるおすすめアイテムです。たくさん飾ってクリスマス感いっぱいの店内に♪

用途【特記事項】※ひも付き 材質不織布・紙・塩化ビニル・ポリプロピレン 長さ(cm)160 寸法(幅W×高さH)(cm)44×40 内容量1枚
注意
※【ご注意ください】取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
※標準的たるみを持たせたサイズです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66379787 8148-4308
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする