SMC
AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
ボディサイズ
40
ねじの種類
Rc
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計の単位表記:Mpa
ドレン排出口
ドレンコック付
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
ポリカーボネートケース
排気機構
リリーフタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
管接続口径
圧力計
フロート式オートドレン
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66391721
AW40-04BDG-7-100-D
ブラケット付
1/2
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66391739
AW40K-03M-7-2-D
取付オプションなし
3/8
丸形圧力計(カラーゾーン付)
オートドレンなし
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください