曜日別特売

SUSストレートヒーター

SUSストレートヒーター - 坂口電熱

液体、気体、金属など幅広い用途でお使い頂けます。

電圧(V)100寸法A(mm)350寸法B(mm)23材質(シース)SUS304製取付ねじM5容量(W)300シース外径(Φmm)12内容量1本
注意
※ヒーター通電中または通電終了直後は高温なので、手で触れると危険です。
※定格電圧以上での使用はしないでください。
※空焼き使用する場合は、電圧制御または表面温度制御にて温度管理し、使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66392430STH20351
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする