曜日別特売

フィルターマット

フィルターマット - ナリカ

フィルターマット530×230mm

適合機種アクアリウム600mm用(300~450mmのアクアリウムの場合は、適当な大きさに切ってご利用ください。)寸法(mm)530×230種類フィルターマット(底面フィルター用)内容量1枚
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66389219S75-6086
オープン
336
370(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする