ナリカ
薬品整理箱
薬品庫および薬品整理戸棚内での試薬の保管に最適です。
材質
ポリプロピレン
内容量
1個
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型式
外寸(mm)
仕切板
収納本数(本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66389745
T80-3129
RS-5N
400×280×125
大2枚、小3枚
試薬びん250~500mLを12(目安)
オープン
¥
3,600
¥3,960
(税込)
6日以内出荷
66389761
T80-3130
RS-10N
400×280×125
大3枚、小5枚
試薬びん125mLを24、または250~500mLを12(目安)
オープン
¥
3,900
¥4,290
(税込)
6日以内出荷
66389788
T80-3131
RS-20N
389×283×125
大2枚、小3枚
250~500mLを12(目安)
オープン
¥
3,800
¥4,180
(税込)
6日以内出荷
66389797
T80-3132
RS-30N
421×302×73
なし
試薬びん100mL:35(目安)
オープン
¥
3,200
¥3,520
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください