ナリカ
デジタルストロボ装置 DT-2239A
スタンダードタイプの手持ち式ストロボスコープ。
回転数や振動数のチェックに。
自動レンジ切替
型式
DT-2239A
寸法(mm)
Φ120×180×120
測定範囲
100~10,000rpm
電源(V)
AC100
精度
±(0.05%rdg+1dgt)
表示
4桁、デジタルLCD
ランプ
【ストロボランプ】キセノンランプ
内容量
1個
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66384380
DT-2239A
オープン
¥
60,000
¥66,000
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください