ナリカ
安全めがね(保護めがね)児童用
保護めがね(児童用)
仕様
めがね併用:可、側面換気孔:あり
材質
ポリカーボネートレンズ
寸法(mm)
138×140×55
数量(個)
1
UV遮蔽率(%)
99.99
内容量
1個
注意
※一部めがねのデザインによっては使用することができません。
※小・中・高校理科実験向け教材です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66390190
T80-9179
オープン
¥
780
¥858
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください