ナリカ
単巻可変変圧器
大きな電流、電圧のコントロールおよび室内照明の調光やモーターの可変などに使用します。
型式
ST-20N
寸法(mm)
Φ220×195
質量(kg)
11
電源(V)
AC100
許容電流(A)
20
出力電圧(V)
0~130
相数
単相2線
取手
有
内容量
1個
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66384608
B10-5602
オープン
¥
89,000
¥97,900
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください