曜日別特売

WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ8台セット

WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ8台セット - 塚本無線WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ8台セット - 塚本無線WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ8台セット - 塚本無線WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ8台セット - 塚本無線WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ8台セット - 塚本無線WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ8台セット - 塚本無線WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ8台セット - 塚本無線WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ8台セット - 塚本無線

・最大8台のカメラと接続が可能な録画機と500万画素カメラ8台のセットです。
・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、500万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。
・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。
・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。
・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。

用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など付属品カメラ1台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書保証期間1年画素数カメラ:500万画素、録画機:500万画素内容量1セット
注意
※・スマートフォン・パソコンで遠隔監視をする場合でも、設定画面を表示させるため、必ずモニターを接続する必要があります。
※・録画用HDDを内蔵しない場合は監視専用となります。
※・カメラは遠隔操作で回転させることはできません。設置時に撮影方向を決めて固定します。
※・本製品は無線式(ポケットWi-FiやソフトバンクAIRなど)のネット回線では遠隔監視をご利用いただけません。 必ず光回線などの固定式ネット回線でご利用ください。またファイアウォールを設置されていたりP2P、UPnPの通信制限している場合は解除する必要があります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
HDD
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66399299WTW-SNV286GP2-HDDなし+WTW-SXPR2319GAWx8+WTW-CAT5-20W2x8バレット型カメラ白色/8台HDDなし(監視専用・録画不可)
オープン
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
66399308WTW-SNV286GP2-HDDなし+WTW-SXPR2319GABx8+WTW-CAT5-20W2x8バレット型カメラ黒色/8台HDDなし(監視専用・録画不可)
オープン
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
66399317WTW-SNV286GP2-HDDなし+WTW-SXPDR249GW33x8+WTW-CAT5-20W2x8ドーム型カメラ白色/8台HDDなし(監視専用・録画不可)
オープン
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
66399326WTW-SNV286GP2-2TB+WTW-SXPR2319GAWx8+WTW-CAT5-20W2x8バレット型カメラ白色/8台2TB
オープン
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
66399335WTW-SNV286GP2-2TB+WTW-SXPR2319GABx8+WTW-CAT5-20W2x8バレット型カメラ黒色/8台2TB
オープン
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
66399351WTW-SNV286GP2-2TB+WTW-SXPDR249GW33x8+WTW-CAT5-20W2x8ドーム型カメラ白色/8台2TB
オープン
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
66399360WTW-SNV286GP2-4TB+WTW-SXPR2319GAWx8+WTW-CAT5-20W2x8バレット型カメラ白色/8台4TB
オープン
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
66399369WTW-SNV286GP2-4TB+WTW-SXPR2319GABx8+WTW-CAT5-20W2x8バレット型カメラ黒色/8台4TB
オープン
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
66399378WTW-SNV286GP2-4TB+WTW-SXPDR249GW33x8+WTW-CAT5-20W2x8ドーム型カメラ白色/8台4TB
オープン
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
66399387WTW-SNV286GP2-8TB+WTW-SXPR2319GAWx8+WTW-CAT5-20W2x8バレット型カメラ白色/8台8TB
オープン
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
66399396WTW-SNV286GP2-8TB+WTW-SXPR2319GABx8+WTW-CAT5-20W2x8バレット型カメラ黒色/8台8TB
オープン
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
66399405WTW-SNV286GP2-8TB+WTW-SXPDR249GW33x8+WTW-CAT5-20W2x8ドーム型カメラ白色/8台8TB
オープン
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする