曜日別特売

8022RGアダプタ SS・SC相当鋼製

8022RGアダプタ SS・SC相当鋼製 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
管接続口径
最高使用圧力(MPa)
寸法A(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664039108022RG20740R1.1/4×G1.1/4172348
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
664039198022RG24900R11./2×G1.1/2112350
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
664039288022RG321580R2×G2112762
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする