曜日別特売

モンスタークイーン73G

モンスタークイーン73G - フィッシュアローモンスタークイーン73G - フィッシュアローモンスタークイーン73G - フィッシュアローモンスタークイーン73G - フィッシュアローモンスタークイーン73G - フィッシュアローモンスタークイーン73G - フィッシュアロー

【バラシ激減のグラスコンポジットロッド!】VT-JACK230、ワイルドウェイカー、ライザージャックにベストなグラスコンポジットモデルのモンスタークイーン73Gが登場!グラスコンポジットの特性を生かしバイトが弾きにくくなり、ボート際では魚のつっこみをいなすテーパーデザインでバラシ率をダウン。ビッグベイトをしっかりとキャスト出来るパワーを持った、ビッグベイトゲームにおすすめのグラスコンポジットロッドです。

その他【キャスト】1~5 ozテーパーレギュラー全長(cm)222.504ラインMax(LB/号)【フロロ】20~30/【PE】3号~6号内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66404357-
オープン
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする