曜日別特売

フリーヘッドシンカーTG(タングステン)

フリーヘッドシンカーTG(タングステン) - フィッシュアローフリーヘッドシンカーTG(タングステン) - フィッシュアローフリーヘッドシンカーTG(タングステン) - フィッシュアローフリーヘッドシンカーTG(タングステン) - フィッシュアローフリーヘッドシンカーTG(タングステン) - フィッシュアローフリーヘッドシンカーTG(タングステン) - フィッシュアローフリーヘッドシンカーTG(タングステン) - フィッシュアロー

【あらゆる釣りを進化させるタングステンシンカー!】フリリグシンカータングステンにもっと重たいウエイトが欲しいというご要望に応え誕生したフリーヘッドシンカーTG。あらゆる釣りを進化させる可能性を持ったシンカーになります。タイラバ、ロックフィッシュ、バチコン、オモリグにおすすめです!

内容量1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のウエイト・仕様等をよくご確認ください。
全11種類を絞り込む
質量(g)
11種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
号数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66404637112g(30号)11230
2,500
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
66404646131g(35号)13135
2,900
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
66404655150g(40号)15040
3,340
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
66404671168g(45号)16845
3,800
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
6640468930g(8号)308
760
759
835(税込)
8日以内出荷
返品不可
66404680190g(50号)19050
4,300
4,298
4,728(税込)
欠品中
返品不可
6640469840g(10号)4010
980
979
1,077(税込)
欠品中
返品不可
6640470750g(13号)5013
1,200
1,198
1,318(税込)
欠品中
返品不可
6640471660g(16号)6016
1,420
1,398
1,538(税込)
欠品中
返品不可
6640472575g(20号)7520
1,720
1,698
1,868(税込)
欠品中
返品不可
6640474193g(25号)9325
2,120
2,098
2,308(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする