曜日別特売

NEBULA(ネビュラ) 2023

NEBULA(ネビュラ) 2023 - フィッシュアローNEBULA(ネビュラ) 2023 - フィッシュアローNEBULA(ネビュラ) 2023 - フィッシュアローNEBULA(ネビュラ) 2023 - フィッシュアローNEBULA(ネビュラ) 2023 - フィッシュアローNEBULA(ネビュラ) 2023 - フィッシュアロー

【サワラブレードジグロッドの決定版「ネビュラ」!】20~60gのブレードジグの早巻き対応のしなやかなティップと脇に挟むことの出来るぎりぎりのグリップレングスにこだわったブレードジグ用サワラロッド。ツララ独自のPE専用ガイドセッティング「ストローセッティング」が風の強い日でもラインのバタつきを無くしトラブルを激減。また大型青物などの強烈なファイトにも対応したバットパワーが魅力の1本。

質量(g)【ジグ】28~120テーパーレギュラーファースト適合ライン(号)【PE】1~2内容量1本
注意
※画像は代表画像です、記載のモデル・仕様等をよくご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
モデル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6640744676S231.648ネビュラ76S(スピニング)
オープン
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
6640745572S219.456ネビュラ72S(スピニング)
オープン
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする