曜日別特売

小形電磁フィーダ CF形(駆動部)

小形電磁フィーダ CF形(駆動部) - シンフォニアテクノロジー小形電磁フィーダ CF形(駆動部) - シンフォニアテクノロジー小形電磁フィーダ CF形(駆動部) - シンフォニアテクノロジー小形電磁フィーダ CF形(駆動部) - シンフォニアテクノロジー小形電磁フィーダ CF形(駆動部) - シンフォニアテクノロジー小形電磁フィーダ CF形(駆動部) - シンフォニアテクノロジー小形電磁フィーダ CF形(駆動部) - シンフォニアテクノロジー小形電磁フィーダ CF形(駆動部) - シンフォニアテクノロジー

粉粒体プロセスの材料供給・排出に豊富な実績を持つ小形電磁フィーダが、さらに使いやすくなりました。
専用の周波数可変式コントローラにより、簡単にチューニングを行うことができ、供給能力アップと高耐久性を実現。
様々な粉粒体材料の供給、排出、軽量供給に能力を発揮します。
簡単チューニング・専用の周波数可変式コントローラによって、板ばね調整が不要になり、容易にチューニングが可能。
定電圧機能搭載・電源電圧が変動しても常に安定した振幅を実現します。
供給能力大幅アップ・最大振幅1.6mmの高振幅振動により、供給能力30%アップを実現(従来比)。
優れた耐久性・駆動部を樹脂カバーやステンレスで覆った閉鎖構造にすることで、こぼれた搬送材料や埃が入りにくく、長寿命です。
標準トラフは別売りです。

長さ(mm)トラフ最大:800質量(kg)適用トラフ:3.0~9.0、駆動部:23コイル定格電圧(V)200/220定格電流(A)コイル:1振動数駆動:50~70(Hz)適合コントローラ機種C10-1VCF・C10-1VFEF内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66410210CF-3B-200V
294,000
249,800
274,780(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする