冬装飾 クリスマス用品 ラグジュアリーツリーセット レッドゴールド 高さ210cm
【商品特徴】存在感抜群の飾り付けで、集客効果もアップ。設置も簡単でイベントにも最適です。こだわりの装飾でクリスマスムードを演出。赤とゴールドで仕上げた正統派ツリーです。王道ながらも愛らしいオーナメントが目を引きます。【セット内容】ツリー・オーナメント一式
材質ツリー:塩化ビニル ベース:木製
質量(kg)11
備考3分割 LEDライト付き(100球) 常点・点滅切替式 コンセント式 消費電力:1W オーナメントはお客様での取り付けになります。
コード長さ(m)1
寸法(cm)ベース:28cm角×高さ30
商品タイプ高さ210×幅120cm
内容量1セット
注意
※【ご注意ください】※商品写真のオーナメントは前面を中心に飾り付けしています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 2,700 / 税込 ¥ 2,970 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 4,320 / 税込 ¥ 4,752 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 7,020 / 税込 ¥ 7,722 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 7,020 / 税込 ¥ 7,722 |