冬装飾 クリスマス用品 デコレーションファイバーツリーセット 高さ240cm ゴールド
【商品特徴】注目度満点!迫力ある240cmの大きなファイバーツリー。セットのオーナメントでさらに華やかに。ファイバーツリーとは、ツリーの枝に光を通す素材(光ファイバー)を使用したツリーです。土台から電球で照らすことで葉先が光り、幻想的な光の変化が楽しめます。【セット内容】ファイバーツリー・オーナメント一式
材質ツリー:塩化ビニル ベース:ABS樹脂・ポリカーボネート
質量(kg)14
色ゴールド
備考常点(自動変化) DCアダプター式 消費電力:5W LED光源 オーナメントはお客様での取り付けになります。
コード長さ(m)1.8
寸法(cm)ツリー:高さ240×幅100 ベース:直径38×高さ19.5
内容量1セット
注意
※【ご注意ください】※商品写真のオーナメントは前面を中心に飾り付けしています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 2,750 / 税込 ¥ 3,025 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 4,500 / 税込 ¥ 4,950 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 7,000 / 税込 ¥ 7,700 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 7,000 / 税込 ¥ 7,700 |