冬装飾 クリスマス用品 ヌードファイバーツリー グリーン

冬装飾 クリスマス用品 ヌードファイバーツリー グリーン ストア・エキスプレス 冬装飾 クリスマス用品 ヌードファイバーツリー グリーン ストア・エキスプレス 冬装飾 クリスマス用品 ヌードファイバーツリー グリーン ストア・エキスプレス 冬装飾 クリスマス用品 ヌードファイバーツリー グリーン ストア・エキスプレス 冬装飾 クリスマス用品 ヌードファイバーツリー グリーン ストア・エキスプレス 冬装飾 クリスマス用品 ヌードファイバーツリー グリーン ストア・エキスプレス

【商品特徴】注目度満点!迫力ある240cmの大きなファイバーツリー。グラデーションに変化する光で魅了するシンプルなツリー。お好みのオーナメントを飾ってオリジナルな演出も。ファイバーの輝きが美しいシンプルなホワイトツリー。圧倒的なサイズと刻々と変化する光でお客様を釘づけに!ファイバーツリーとは、ツリーの枝に光を通す素材(光ファイバー)を使用したツリーです。土台から電球で照らすことで葉先が光り、幻想的な光の変化が楽しめます。

材質ツリー:塩化ビニル ベース:ABS樹脂 質量(kg)14 グリーン 備考常点(自動変化) DCアダプター式 消費電力:5W LED光源 コード長さ(m)1.8 寸法(cm)ツリー:高さ240×幅100 ベース:直径38×高さ19.5 内容量1本
注意
※【ご注意ください】商品にはメーカー保証書を付けております(保証期間:6ヶ月)。万全を期しておりますが、使用環境・頻度・保管状態により、不具合が発生する可能性もございます。保証期間を過ぎての修理などの対応は有償となりますのでご了承ください。
※【ご注意】ファイバーツリーのLEDライトは、ツリーから出ているコードをベースに差し込むと光ります。不良の原因となるため、必ずコードを差し込み、LEDライトを光らせた状態でご使用ください。
※白いファイバーツリーは素材の性質上、使用環境によりツリー本体が黄色っぽく変色する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66409431 7892-790
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 2,519 / 税込 2,771
北海道地方 数量1につき 4,122 / 税込 4,534
沖縄地方 数量1につき 6,412 / 税込 7,053
離島 数量1につき 6,412 / 税込 7,053

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする