冬装飾 クリスマス用品 デコレーションファイバーツリーセット ゴールド 高さ180cm
【商品特徴】大きなファイバーツリー。幻想的な光に包まれる、ゴールドオーナメントのクリスマスツリーです。ファイバーツリーとは、ツリーの枝に光を通す素材(光ファイバー)を使用したツリーです。土台から電球で照らすことで葉先が光り、幻想的な光の変化が楽しめます。【セット内容】ファイバーツリー・オーナメント一式
材質ツリー:塩化ビニル ベース:ABS樹脂・ポリカーボネート
質量(kg)9.5
備考常点(自動変化) DCアダプター式 消費電力:5W LED光源 オーナメントはお客様での取り付けになります。
コード長さ(m)1.8
直径×高さ(cm)ベース:38×19.5
商品タイプ高さ180×幅85cm
内容量1セット
注意
※【ご注意ください】商品にはメーカー保証書を付けております(保証期間:6ヶ月)。万全を期しておりますが、使用環境・頻度・保管状態により、不具合が発生する可能性もございます。保証期間を過ぎての修理などの対応は有償となりますのでご了承ください。※【ご注意】ファイバーツリーのLEDライトは、ツリーから出ているコードをベースに差し込むと光ります。不良の原因となるため、必ずコードを差し込み、LEDライトを光らせた状態でご使用ください。商品写真のオーナメントは前面を中心に飾り付けしています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 1,870 / 税込 ¥ 2,057 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 3,060 / 税込 ¥ 3,366 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 4,760 / 税込 ¥ 5,236 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 4,760 / 税込 ¥ 5,236 |