冬装飾 クリスマス用品 LEDブラックブランチツリー

冬装飾 クリスマス用品 LEDブラックブランチツリー ストア・エキスプレス 冬装飾 クリスマス用品 LEDブラックブランチツリー ストア・エキスプレス

【商品特徴】洗練された大人な雰囲気のブラックブランチツリー。本体や枝やベースがすべて黒で個性的なクリスマスを演出します。ブランチツリーは緑の葉や装飾がないため、クリスマスシーズンだけでなく一年を通して飾ることが可能です。春には桜のオーナメント、秋には紅葉の飾り付けなど、季節ごとにアレンジを楽しむことができます。

材質スチール・塩化ビニル 質量(kg)約1.2 備考LEDライト付き 常点 ACアダプター式 消費電力:4.8W 室内仕様 コード色:ブラック コード長さ(m)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×80×120 寸法(幅W×奥行D)(cm)ベース:幅23.5×奥行20.5cm 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66409781 8800-8362
オープン
8,998
9,898 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 600 / 税込 660
北海道地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 数量1につき 1,500 / 税込 1,650
離島 数量1につき 1,500 / 税込 1,650

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする