冬装飾 クリスマス用品 LEDケサランパサラン立ち木ライト 高さ180cm

冬装飾 クリスマス用品 LEDケサランパサラン立ち木ライト 高さ180cm ストア・エキスプレス 冬装飾 クリスマス用品 LEDケサランパサラン立ち木ライト 高さ180cm ストア・エキスプレス 冬装飾 クリスマス用品 LEDケサランパサラン立ち木ライト 高さ180cm ストア・エキスプレス 冬装飾 クリスマス用品 LEDケサランパサラン立ち木ライト 高さ180cm ストア・エキスプレス 冬装飾 クリスマス用品 LEDケサランパサラン立ち木ライト 高さ180cm ストア・エキスプレス

【商品特徴】春夏秋冬どの季節でも使える多彩なイルミネーションパターンを搭載。幻想的で愛らしい光が空間を包み込みます。スマホアプリまたは、リモコン操作で様々な光の演出が楽しめます。ブランチツリーは緑の葉や装飾がないため、クリスマスシーズンだけでなく一年を通して飾ることが可能です。春には桜のオーナメント、秋には紅葉の飾り付けなど、季節ごとにアレンジを楽しむことができます。

材質ポリスチレン・塩化ビニル・スチール 質量(kg)1.5 備考点滅パターンリモコン切替式 DCアダプター式 消費電力:7.2W 防滴仕様 コード色:ホワイト スマホアプリコントロール可能 コード長さ(m)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×80×180 商品タイプ高さ180cm 寸法(幅W×奥行D)(cm)ベース:幅40×奥行40cm 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66409790 7892-5282
オープン
19,980
21,978 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 1,045 / 税込 1,150
北海道地方 数量1につき 1,710 / 税込 1,881
沖縄地方 数量1につき 2,660 / 税込 2,926
離島 数量1につき 2,660 / 税込 2,926

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする