冬装飾 クリスマス用品 LEDバーチツリー 高さ120cm
【商品特徴】ゴールドのきらめきに包まれて、繊細なワイヤーライトが輝く美を極めた白樺風クリスマスツリー。ブランチツリーは緑の葉や装飾がないため、クリスマスシーズンだけでなく一年を通して飾ることが可能です。春には桜のオーナメント、秋には紅葉の飾り付けなど、季節ごとにアレンジを楽しむことができます。
材質ツリー:ワイヤー ベース:プラスチック
質量(kg)2.2
備考2分割 LEDライト付き 一部点滅式 ACアダプター式 消費電力:5W 室内仕様 コード色:クリア
直径(Φcm)ベース:直径20cm
コード長さ(m)約3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)69×67×120
商品タイプ高さ120cm
内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 913 / 税込 ¥ 1,004 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,494 / 税込 ¥ 1,643 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 2,324 / 税込 ¥ 2,556 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 2,324 / 税込 ¥ 2,556 |