冬装飾 コンチネンタルクリスマスツリー

冬装飾 コンチネンタルクリスマスツリー ストア・エキスプレス 冬装飾 コンチネンタルクリスマスツリー ストア・エキスプレス 冬装飾 コンチネンタルクリスマスツリー ストア・エキスプレス 冬装飾 コンチネンタルクリスマスツリー ストア・エキスプレス 冬装飾 コンチネンタルクリスマスツリー ストア・エキスプレス 冬装飾 コンチネンタルクリスマスツリー ストア・エキスプレス

【商品特徴】ヨーロッパ風のボリュームのある緑色の丸みを帯びた枝葉で、グレード感アップ。オーナメントやLEDライトのついていないシンプルなクリスマスツリーです。枝の数が多く密度が高いので、360度どこから見てもボリューム感のある、グレードの高いクリスマスツリーです。高さ300cmの特大サイズもご用意しています。ヌードツリーにお好みのオーナメントを飾ってオリジナルのクリスマスツリーを作ることができます。

特記3分割 材質ツリー:塩化ビニル ベース:スチール 質量(kg)6.9 直径(Φcm)ベース:60 商品タイプ高さ210×幅135cm 内容量1本
注意
※【注意】高さ300cm以上のツリーは、ひもや重しなどで確実に固定してご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66410411 8725-36
オープン
21,980
24,178 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 1,205 / 税込 1,326
北海道地方 数量1につき 1,971 / 税込 2,168
沖縄地方 数量1につき 3,066 / 税込 3,373
離島 数量1につき 3,066 / 税込 3,373

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする