冬装飾 コンチネンタルクリスマスツリー
【商品特徴】ヨーロッパ風のボリュームのある緑色の丸みを帯びた枝葉で、グレード感アップ。オーナメントやLEDライトのついていないシンプルなクリスマスツリーです。枝の数が多く密度が高いので、360度どこから見てもボリューム感のある、グレードの高いクリスマスツリーです。高さ300cmの特大サイズもご用意しています。ヌードツリーにお好みのオーナメントを飾ってオリジナルのクリスマスツリーを作ることができます。
特記3分割
材質ツリー:塩化ビニル ベース:スチール
質量(kg)19.3
直径(Φcm)ベース:90
商品タイプ高さ300×幅210cm
内容量1本
注意
※【注意】高さ300cm以上のツリーは、ひもや重しなどで確実に固定してご使用ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 1,480 / 税込 ¥ 1,628 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 2,900 / 税込 ¥ 3,190 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 3,480 / 税込 ¥ 3,828 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 3,480 / 税込 ¥ 3,828 |