冬装飾 デラックススノークリスマスツリー
【商品特徴】丸みを帯びた枝葉で、グレード感アップ。雪化粧を施した、緑×白の葉が美しいツリー。ロマンチックなクリスマスを演出するのにぴったりです。枝の数が多く密度が高いので、360度どこから見てもボリューム感のある、グレードの高いクリスマスツリーです。高さ300cmの特大サイズもご用意しています。ヌードツリーにお好みのオーナメントを飾ってオリジナルのクリスマスツリーを作ることができます。
特記2分割 ※白い粉が落ちたり付着したりする可能性があります。あらかじめご了承ください。
材質ツリー:塩化ビニル ベース:スチール
質量(kg)3.7
直径(Φcm)ベース:45
商品タイプ高さ150×幅100cm
内容量1本
注意
※【注意】高さ300cm以上のツリーは、ひもや重しなどで確実に固定してご使用ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。