冬装飾 PVCクリスマスツリー グリーン スタンダード
【商品特徴】使いやすい緑の枝の一般的なスタンダードツリーです。オーナメントの付いていないシンプルなクリスマスツリーなので、シンプルに飾りたい方にも、オーナメントでオリジナルツリーを作りたい方にもおすすめです。
特記2分割
材質ツリー:塩化ビニル ベース:スチール
質量(kg)2.5
幅(cm)80
寸法(cm)ベース:50
商品タイプ高さ120cm
内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 600 / 税込 ¥ 660 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |