冬装飾 PVCクリスマスツリー グリーン スタンダード
【商品特徴】使いやすい緑の枝の一般的なスタンダードツリーです。オーナメントの付いていないシンプルなクリスマスツリーなので、シンプルに飾りたい方にも、オーナメントでオリジナルツリーを作りたい方にもおすすめです。
特記3分割
材質ツリー:塩化ビニル ベース:スチール
質量(kg)4.4
幅(cm)115
寸法(cm)ベース:65
商品タイプ高さ180cm
内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 814 / 税込 ¥ 895 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,332 / 税込 ¥ 1,465 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 2,072 / 税込 ¥ 2,279 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 2,072 / 税込 ¥ 2,279 |