冬装飾 PVCクリスマスツリー グリーン スタンダード

冬装飾 PVCクリスマスツリー グリーン スタンダード ストア・エキスプレス 冬装飾 PVCクリスマスツリー グリーン スタンダード ストア・エキスプレス 冬装飾 PVCクリスマスツリー グリーン スタンダード ストア・エキスプレス 冬装飾 PVCクリスマスツリー グリーン スタンダード ストア・エキスプレス 冬装飾 PVCクリスマスツリー グリーン スタンダード ストア・エキスプレス

【商品特徴】使いやすい緑の枝の一般的なスタンダードツリーです。オーナメントの付いていないシンプルなクリスマスツリーなので、シンプルに飾りたい方にも、オーナメントでオリジナルツリーを作りたい方にもおすすめです。

特記3分割 材質ツリー:塩化ビニル ベース:スチール 質量(kg)5.8 幅(cm)120 寸法(cm)ベース:65 商品タイプ高さ210cm 内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66410621 8725-84
オープン
17,980
19,778 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 979 / 税込 1,077
北海道地方 数量1につき 1,602 / 税込 1,762
沖縄地方 数量1につき 2,492 / 税込 2,741
離島 数量1につき 2,492 / 税込 2,741

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする