冬装飾 ヌードクリスマスツリー ホワイト スタンダード
【商品特徴】ホワイトクリスマスにふさわしい、真っ白なツリーです。オーナメントの付いていないシンプルなクリスマスツリーなので、シンプルに飾りたい方にも、オーナメントでオリジナルツリーを作りたい方にもおすすめです。
特記2分割
材質ツリー:塩化ビニル ベース:(1)~(3)プラスチック(4)(5)スチール
質量(kg)2
幅(cm)81
寸法(cm)ベース:43
商品タイプ高さ150cm
内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 600 / 税込 ¥ 660 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |