冬装飾 PVCクリスマスツリー ブラック スタンダード
【商品特徴】クールな印象のブラックツリー。個性的なクリスマスを演出します。オーナメントの付いていないシンプルなクリスマスツリーなので、シンプルに飾りたい方にも、オーナメントでオリジナルツリーを作りたい方にもおすすめです。
特記3分割
材質ツリー:塩化ビニル ベース:スチール
質量(kg)5.8
幅(cm)120
寸法(cm)ベース:65
商品タイプ高さ210cm
内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 1,040 / 税込 ¥ 1,144 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,701 / 税込 ¥ 1,871 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 2,646 / 税込 ¥ 2,911 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 2,646 / 税込 ¥ 2,911 |