冬装飾 PVCクリスマスツリー ブラック スタンダード
【商品特徴】クールな印象のブラックツリー。個性的なクリスマスを演出します。オーナメントの付いていないシンプルなクリスマスツリーなので、シンプルに飾りたい方にも、オーナメントでオリジナルツリーを作りたい方にもおすすめです。
特記3分割
材質ツリー:塩化ビニル ベース:スチール
質量(kg)8.6
幅(cm)130
寸法(cm)ベース:85
商品タイプ高さ240cm
内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 1,150 / 税込 ¥ 1,265 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,881 / 税込 ¥ 2,069 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 2,926 / 税込 ¥ 3,219 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 2,926 / 税込 ¥ 3,219 |