ベッスル
速乾ネックパッド
首をささえるサポートクッション
吸湿速乾生地でいつもサラサラ快適
低反発ウレタン
用途
カークッション
材質
【生地】ポリエステル【中材】低反発ウレタンフォーム
色
ブラック
タイプ
ネッククッション
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
26×12×7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66413125
88390006
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください