ベッスル
キルトサポート
厚めの両サイドにより姿勢が安定します
通気性の良いメッシュ素材と低反発ウレタンで快適
用途
カークッション
材質
【生地】ポリエステル【中材】低反発ウレタンフォーム
色
レッド
タイプ
シングルクッション
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45×45×4
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66413107
25041002
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください