対応信号
入力:VGA | 3.5mmステレオミニ
出力:HDMI
コントロール:Syner-G
VGA信号をHDMI信号に変換
アナログ音声はHDMI信号に重畳して出力可能
最大入力解像度:1920×1200
最大出力解像度:1080p@60Hz、1920×1200
入力されたアナログ映像信号を自動検知し、最適な表示状態に自動セットアップする入力検知機能搭載
ナビゲーションボタンと連動して本体をセットアップする内蔵オンスクリーンメニュー(OSD)搭載
テストパターンジェネレーター内蔵
アナログ映像入力信号は選択した出力の解像度(全画面)または元の信号のアスペクト比に調整可能
Gfen Syner-G Software Suiteに対応
2チャンネルのアナログステレオ音声をHDMI信号にエンベデッド
EDIDマネージメント機能搭載
光メディアコンバータ 10Gbps対応 NBASE-T/10GBASE-T マルチギガビット対応シングルモード/マルチモード光ファイバーからRJ45銅線ネットワークに変換StarTech.com税込¥142,780¥129,800
1Uラックマウント対応型 8ポート シングルVGAディスプレイ対応USB接続KVMスイッチ/PCパソコンCPU切替器(OSD機能/USB VGA KVMケーブル付)StarTech.com税込¥84,678¥76,980

