対応入力信号:3G-SDI
対応出力信号:HDMI
コントロール:Syner-G
SDI信号をHDMI信号に変換
最大入力解像度:1080P@60Hz
最大出力解像度:1080p
YCbCr4:4:4またはRGB4:4:4の出力モードが選択可能
3G-SDI LevelA,B、HD-SDI(シングル)、SD-SDIの入力に対応
LPCM 7.1音声対応
6V~24vの電源に対応
Gefen Syner-G Software Suiteに対応
業界標準1/4-20対応でカメラギアに使用可能
光メディアコンバータ 10Gbps対応 NBASE-T/10GBASE-T マルチギガビット対応シングルモード/マルチモード光ファイバーからRJ45銅線ネットワークに変換StarTech.com税込¥142,780¥129,800
1Uラックマウント対応型 8ポート シングルVGAディスプレイ対応USB接続KVMスイッチ/PCパソコンCPU切替器(OSD機能/USB VGA KVMケーブル付)StarTech.com税込¥84,678¥76,980

