対応信号:HDMI1.3
延長可能距離
・ OM3、OM2(レーザー最適化50/125μmSC-SCマルチモード):1000m
・ OM1(62.5/125μmSC-SCマルチモード):300m
伝送対応ケーブル
・ OM3、OM2:SC-SCマルチモード(50μm)
・ OM1:SC-SCマルチモード(62.5μm)
必要ケーブル数・ 伝送対応ケーブルいずれか1芯
最大対応解像度:1080p
HDMI対応:12bit Deep Color、LPCM7.1、 Dolby TrueHD、Dolby Digital Plus、DTS-HD Master Audio、3DTVパススルー
光ファイバーケーブルにより、EMIの影響を受けにくいシステムを構築可能。
DDC双方向通信規格に対応。
HDCPパススルー。
設置が容易なコンパクト設計。
FCC、CE規格に対応し、EMI/RMIの影響を低減。
光メディアコンバータ 10Gbps対応 NBASE-T/10GBASE-T マルチギガビット対応シングルモード/マルチモード光ファイバーからRJ45銅線ネットワークに変換StarTech.com税込¥142,780¥129,800
1Uラックマウント対応型 8ポート シングルVGAディスプレイ対応USB接続KVMスイッチ/PCパソコンCPU切替器(OSD機能/USB VGA KVMケーブル付)StarTech.com税込¥84,678¥76,980

