対応入力信号:HDMI1.2 | VGA | 3.5mmステレオミニ
対応出力信号: 3G-SDI
コントロール:Syner-G
入力対応信号:HDMI、VGA、アナログオーディオ
HDMI、VGA、アナログオーディオ信号をSDIに変換
最大入力解像度:1920×1200、1080p@60Hz
最大出力解像度:1080p@60Hz
内蔵のオンスクリーンメニュー(OSD)を使用して本体をセットアップ
EDIDマネージメント機能搭載
テストパターンジェネレーター内蔵
2チャンネルのアナログステレオオーディオをSDI信号にエンベデッド ※VGA入力のみ
LPCM7.1オーディオ対応 ※HDMI入力のみ
Gfen Syner-G Software Suiteに対応
非標準解像度に合わせ、入力タイミングをカスタマイズ可能
光メディアコンバータ 10Gbps対応 NBASE-T/10GBASE-T マルチギガビット対応シングルモード/マルチモード光ファイバーからRJ45銅線ネットワークに変換StarTech.com税込¥142,780¥129,800
1Uラックマウント対応型 8ポート シングルVGAディスプレイ対応USB接続KVMスイッチ/PCパソコンCPU切替器(OSD機能/USB VGA KVMケーブル付)StarTech.com税込¥84,678¥76,980

