対応信号
HDMI2.0 | 双方向IR
延長可能距離
・4K UHD 3840×2160@60Hz(4:2:0、8bit)…40m
・4K UHD 3840×2160@30Hz(4:4:4、8bit)…40m
・4K DCI 4096×2160@24Hz/30Hz(4:4:4、8bit)…40m
・1080p(12bit)…70m
伝送対応ケーブル
・CAT-5e(STP)以上
必要ケーブル数
・上記伝送対応ケーブル1本
HDMI 対応 :
HDCP2.2/1.4、12bit Deep Color、LPCM7.1,Dolby TrueHD,
DTS-HD Master Audio、CEC パススルー、3DTV パススルー
Lip Sync パススルー
IR 延長可能
HDBaseT テクノロジー搭載
EDID マネージメント搭載
POL(Power over line) 対応
光メディアコンバータ 10Gbps対応 NBASE-T/10GBASE-T マルチギガビット対応シングルモード/マルチモード光ファイバーからRJ45銅線ネットワークに変換StarTech.com税込¥142,780¥129,800
APC NetShelter KVM 16ポートデジタルIP バーチャルメディア対応 リモートローカルユーザー x1 KVM1116RAPC(シュナイダーエレクトリック)税込¥186,780¥169,800
1Uラックマウント対応型 8ポート シングルVGAディスプレイ対応USB接続KVMスイッチ/PCパソコンCPU切替器(OSD機能/USB VGA KVMケーブル付)StarTech.com税込¥84,678¥76,980